Prise TV-FM-SAT saillie Keva - Pour moulures Keva hauteur 20mm-PVC - Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil 1
  • hauteur du câble pour plinthe 20 mm

Prise TV-FM-SAT saillie 1P pour moulures Keva hauteur 20mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL

 
 

Détails du produit

Plastique
Prise TV - FM - SAT saillie 1P - cadre simple équipé

Keva

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Support d'appareillage pour plinthe

nombre d'unités d'appareil

1

hauteur du câble pour plinthe

20 mm

traitement antibactérien

Non

type de montage appareil d'installation

déjà équipé

décoration

sans

Sans halogène

Oui

Matériau

plastique

garnissage

raccordement d'antenne

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.